€ 202,62/ stukexcl. btw
€ 245,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GN..KRRB |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte buitenring | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 49.4 kN |
Statisch draaggetal | 26 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |