€ 160,02/ stukexcl. btw
€ 193,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GN..KRRB |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 37.1 kN |
Statisch draaggetal | 18.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |