Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GN104KRRB + COL

  • ERIKS:24021229
  • Fabrikant:087796053519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 160,02/ stukexcl. btw

€ 193,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GN..KRRB
Asdiameter
1.1/4 in
Buitendiameter
80 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
37.1 kN
Statisch draaggetal
18.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging