Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GN103KRRB + COL

  • ERIKS:24021228
  • Fabrikant:087796053403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 140,81/ stukexcl. btw

€ 170,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GN..KRRB
Asdiameter
1.3/16 in
Buitendiameter
72 mm
Breedte buitenring
20 mm
Dynamisch draaggetal
33.1 kN
Statisch draaggetal
15.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging