€ 112,76/ stukexcl. btw
€ 136,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | G..KRRB |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte buitenring | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 58.2 kN |
Statisch draaggetal | 35.9 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |