Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE45KRRB + COL

  • ERIKS:24020884
  • Fabrikant:087796105270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,98/ stukexcl. btw

€ 73,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
36.3 kN
Statisch draaggetal
20.5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging