€ 44,70/ stukexcl. btw
€ 54,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | G..KPPB |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte buitenring | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 21.6 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |