Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GE25KRRB + COL

  • ERIKS:24020880
  • Fabrikant:087796103092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,25/ stukexcl. btw

€ 35,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
15.8 kN
Statisch draaggetal
7.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging