€ 36,56/ stukexcl. btw
€ 44,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | G..KPPB |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 15.5 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |