Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1215KRRB + COL

  • ERIKS:23789588
  • Fabrikant:087796076891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 461,55/ stukexcl. btw

€ 558,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Asdiameter
2.15/16 in
Buitendiameter
130 mm
Breedte buitenring
29 mm
Dynamisch draaggetal
69.5 kN
Statisch draaggetal
43.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging