Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1211KRRB + COL

  • ERIKS:24021227
  • Fabrikant:087796056152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 402,43/ stukexcl. btw

€ 486,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Asdiameter
2.11/16 in
Buitendiameter
125 mm
Breedte buitenring
28 mm
Dynamisch draaggetal
69.5 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging