€ 402,43/ stukexcl. btw
€ 486,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | G..KRRB |
Asdiameter | 2.5/8 in |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte buitenring | 28 mm |
Dynamisch draaggetal | 69.5 kN |
Statisch draaggetal | 43 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |