Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1204KRRB + COL

  • ERIKS:24021224
  • Fabrikant:087796056046
Image 1
Opslaan in lijst

€ 313,04/ stukexcl. btw

€ 378,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Asdiameter
2.1/4 in
Buitendiameter
110 mm
Breedte buitenring
27 mm
Dynamisch draaggetal
58.8 kN
Statisch draaggetal
25.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging