Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1203KRRB + COL

  • ERIKS:24021223
  • Fabrikant:087796056015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,91/ stukexcl. btw

€ 244,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Asdiameter
2.3/16 in
Buitendiameter
100 mm
Breedte buitenring
25 mm
Dynamisch draaggetal
48 kN
Statisch draaggetal
28.5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging