Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1203KPPB4 + COL

  • ERIKS:24021222
  • Fabrikant:087796055995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 256,60/ stukexcl. btw

€ 310,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KPPB
Asdiameter
2.3/16 in
Buitendiameter
100 mm
Breedte buitenring
24 mm
Dynamisch draaggetal
48.1 kN
Statisch draaggetal
29.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging