€ 201,91/ stukexcl. btw
€ 244,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | G..KRRB |
Asdiameter | 2 in |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte buitenring | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 48 kN |
Statisch draaggetal | 28.5 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |