Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1115KPPB3 + COL

  • ERIKS:13163464
  • Fabrikant:087796055827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 169,87/ stukexcl. btw

€ 205,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KPPB
Asdiameter
1.15/16 in
Buitendiameter
90 mm
Breedte buitenring
23 mm
Dynamisch draaggetal
38.9 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging