Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1114KRRB + COL

  • ERIKS:13163466
  • Fabrikant:087796055780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 205,95/ stukexcl. btw

€ 249,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Asdiameter
1.7/8 in
Buitendiameter
90 mm
Breedte buitenring
23 mm
Dynamisch draaggetal
39.2 kN
Statisch draaggetal
22.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging