Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1112KRRB2 + COL

  • ERIKS:13163467
  • Fabrikant:087796105195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,44/ stukexcl. btw

€ 175,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Asdiameter
1.3/4 in
Buitendiameter
85 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
36.3 kN
Statisch draaggetal
20.5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging