Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1112KPPB4 + COL

  • ERIKS:24021215
  • Fabrikant:087796055728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 173,66/ stukexcl. btw

€ 210,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KPPB
Asdiameter
1.3/4 in
Buitendiameter
85 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
36.3 kN
Statisch draaggetal
20.5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging