€ 118,44/ stukexcl. btw
€ 143,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | G..KRRB |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 36 kN |
Statisch draaggetal | 19.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |