Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1108KRRB + COL

  • ERIKS:24021210
  • Fabrikant:087796055520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,40/ stukexcl. btw

€ 90,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
80 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
36 kN
Statisch draaggetal
19.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging