Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1107KRRB + COL

  • ERIKS:24021204
  • Fabrikant:087796055407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,39/ stukexcl. btw

€ 79,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Asdiameter
1.7/16 in
Buitendiameter
72 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
28.5 kN
Statisch draaggetal
15.1 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging