€ 124,46/ stukexcl. btw
€ 150,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | G..KPPB |
Asdiameter | 1.3/8 in |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte buitenring | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 28.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |