Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1103KRRB + COL

  • ERIKS:24021196
  • Fabrikant:087796055049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,06/ stukexcl. btw

€ 102,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Asdiameter
1.3/16 in
Buitendiameter
62 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
21.8 kN
Statisch draaggetal
11.1 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging