Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1103KPPB4 + COL

  • ERIKS:24021194
  • Fabrikant:087796055018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,51/ stukexcl. btw

€ 125,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KPPB
Asdiameter
1.3/16 in
Buitendiameter
62 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
21.6 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging