Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1100KPPB3 + COL

  • ERIKS:24021189
  • Fabrikant:087796054769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,87/ stukexcl. btw

€ 78,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KPPB
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
52 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
15.5 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging