Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging G1012KRRB + COL

  • ERIKS:24021184
  • Fabrikant:087796054462
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,29/ stukexcl. btw

€ 48,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
47 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
6.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging