Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging 1207KRRB + COL

  • ERIKS:24021152
  • Fabrikant:087796056084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 269,54/ stukexcl. btw

€ 326,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
2.7/16 in
Buitendiameter
110 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
58.5 kN
Statisch draaggetal
25.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging