Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging 1200KRRB + COL

  • ERIKS:24021148
  • Fabrikant:087796055872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 194,33/ stukexcl. btw

€ 235,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
2 in
Buitendiameter
100 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
48 kN
Statisch draaggetal
28.5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging