Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging 1115KRRB + COL

  • ERIKS:24021146
  • Fabrikant:087796055810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 157,86/ stukexcl. btw

€ 191,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
1.15/16 in
Buitendiameter
90 mm
Breedte buitenring
20 mm
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
22.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging