€ 131,96/ stukexcl. btw
€ 159,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Asdiameter | 1.11/16 in |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte buitenring | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 36 kN |
Statisch draaggetal | 20 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |