€ 89,57/ stukexcl. btw
€ 108,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte buitenring | 17 mm |
Dynamisch draaggetal | 28.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.1 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |