Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging 1106KRR + COL

  • ERIKS:24021132
  • Fabrikant:087796055223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 132,26/ stukexcl. btw

€ 160,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
1.3/8 in
Buitendiameter
72 mm
Breedte buitenring
17 mm
Dynamisch draaggetal
28.5 kN
Statisch draaggetal
15.1 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging