Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging 1103KRRB + COL

  • ERIKS:24021126
  • Fabrikant:087796054974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,59/ stukexcl. btw

€ 89,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
1.3/16 in
Buitendiameter
62 mm
Breedte buitenring
16 mm
Dynamisch draaggetal
21.2 kN
Statisch draaggetal
11.1 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging