€ 59,10/ stukexcl. btw
€ 71,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Asdiameter | 3/4 in |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte buitenring | 14 mm |
Dynamisch draaggetal | 14.3 kN |
Statisch draaggetal | 6.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |