Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging 1010KRRB + COL

  • ERIKS:13163515
  • Fabrikant:087796054332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,57/ stukexcl. btw

€ 64,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Asdiameter
5/8 in
Buitendiameter
40 mm
Breedte buitenring
12 mm
Dynamisch draaggetal
10.7 kN
Statisch draaggetal
4.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging