Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 1726309-2RS

  • ERIKS:12828863
  • Fabrikant:053893720340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,56/ stukexcl. btw

€ 81,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
1726...-2RS
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Dynamisch draaggetal
52.8 kN
Statisch draaggetal
31.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing