Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 1726210-2RS

  • ERIKS:12828850
  • Fabrikant:053893720272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,20/ stukexcl. btw

€ 59,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
1726...-2RS
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing