Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 1726209-2RS

  • ERIKS:12828844
  • Fabrikant:053893720265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,65/ stukexcl. btw

€ 52,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
1726...-2RS
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Dynamisch draaggetal
32.7 kN
Statisch draaggetal
20.5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing