Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 1726206-2RS

  • ERIKS:12828827
  • Fabrikant:053893720234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,87/ stukexcl. btw

€ 30,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
1726...-2RS
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing