€ 19,82/ stukexcl. btw
€ 23,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 1726...-2RS |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 14 kN |
Statisch draaggetal | 7.9 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |