€ 17,49/ stukexcl. btw
€ 21,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 1726...-2RS |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Dynamisch draaggetal | 12.8 kN |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |