Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met rubberen dempingsring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RCSM1

  • ERIKS:23791212
  • Fabrikant:087796057449
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,00/ stukexcl. btw

€ 67,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RCSM
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
64.3 mm
Breedte buitenring
25.4 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging