€ 168,97/ stukexcl. btw
€ 204,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 3.1/2 in |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 96 mm |
Breedte buitenring | 38 mm |
Dynamisch draaggetal | 71.5 kN |
Statisch draaggetal | 96.1 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |