€ 133,71/ stukexcl. btw
€ 161,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 3.1/4 in |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 85.7 mm |
Breedte buitenring | 35 mm |
Dynamisch draaggetal | 61.9 kN |
Statisch draaggetal | 84 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |