€ 118,36/ stukexcl. btw
€ 143,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UC |
Asdiameter | 3.1/8 in |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 82.6 mm |
Breedte buitenring | 33 mm |
Dynamisch draaggetal | 53 kN |
Statisch draaggetal | 72.7 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |