Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC216

  • ERIKS:13163218
  • Fabrikant:087796070523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 107,08/ stukexcl. btw

€ 129,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UC
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
82.6 mm
Breedte buitenring
33 mm
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
72.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging