Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC215-48

  • ERIKS:13163219
  • Fabrikant:087796070493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 104,42/ stukexcl. btw

€ 126,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UC
Asdiameter
3 in
Buitendiameter
130 mm
Breedte
77.8 mm
Breedte buitenring
32 mm
Dynamisch draaggetal
48.3 kN
Statisch draaggetal
67.4 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging