Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging UC215-47

  • ERIKS:13163220
  • Fabrikant:087796078444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,96/ stukexcl. btw

€ 118,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UC
Asdiameter
2.15/16 in
Buitendiameter
130 mm
Breedte
77.8 mm
Breedte buitenring
32 mm
Dynamisch draaggetal
48.3 kN
Statisch draaggetal
67.4 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging